RS PRO ロジックコントローラユニット

RS PRO ロジックコントローラユニット RS PRO

仕様
入力数 = 14
出力タイプ = リレー
併用可能製品 = RS PRO PLC拡張モジュール
電源電圧 = 85 → 265 V ac
入力方式 = AC
出力数 = 12
ネットワークタイプ = Modbus RTU, TCP
インターフェイス = COMポート
通信ポートタイプ = シリアルmm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09775407 266-5078
オープン
85,980
94,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする