ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ

ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ RS PRO

仕様
厚さ = 1.5mm
材料 = 圧縮ファイバ
シートサイズ = 750 x 500mm
動作温度 Max = 400℃
カラー = Black
最高使用圧力 = 120バール
長さ = 750mm
幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09780621 268-6946
オープン
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする