RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:3.2mm, シルバー

RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:3.2mm, シルバー RS PRO

仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 3.2mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
スタッド径 = 3.2mm
色 = シルバー
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.5mm
全長 = 12.5mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09783579 270-7474
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする