ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

このデータは、 20 ° C でのパフォーマンスを示します温度が変化すると、パフォーマンスデータに影響します. RS Pro 強化ポリウレタンホース. このポリウレタンホースは優れた弾性を備えており、優れた柔軟性と高いキンク抵抗性を実現しています。
冷間時でも、再加圧性の高いホース収縮が Durable幅広い化学薬品に対して抵抗力がある耐摩耗性クリアホースにより、ホース内の詰まりや問題を確認する優れた視認性が得られます。
特長と利点. 低温環境での超柔軟性. 優れた耐摩耗性. さまざまな化学薬品に対する耐性があります。
F ;DA規制に準拠. 優れたクリアさにより、明確な視認性を実現. 高レベルのキンク抵抗と優れたメモリ. 85ショアA硬度. サービス温度: -40 → +65 ℃. 用途. ガスの輸送 液体および液体 乾燥粉末および顆粒 ( 特に優れた磨耗特性が求められる場合 )

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 14mm
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 11バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +65℃
色 = クリア
長さ = 25m
補強 = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823461339-6297
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする