Oリング RS PRO 内径 31.35mm シリコーン

Oリング RS PRO 内径 31.35mm シリコーン RS PRO

タイプ = Oリング
材料 = シリコーン
内径 = 31.35mm
外径 = 1 1/2インチ
動作温度 Min = -60℃
動作温度 Max = +200℃
RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。. 特長と利点. ;ul> ;li>シリコーンOリングシール ;/li> ;li>日光や空気への暴露に ;/li> ;li>影響されない ;/li> ;li>食品加工での使用に安全 ;/li> ;li>パックには50個のOリングが含まれています ;/li>。 ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>エンジニアリング自動車航空 ;/li> ;li>宇宙 ;/li> ;li>産業 ;/li> ;/ul>

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09842528 527-9986
オープン
5,898
6,488 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする