ピローブロックベアリング RS PRO

ピローブロックベアリング RS PRO RS PRO

内径 = 25mm
ベアリングユニットの種類 = ピローブロック
材料 = 鋳鉄
センター高さ = 44.4mm
取付穴サイズ = 17mm
長さ = 159mm
深さ = 38.1mm
全高 = 85mm
取付穴 センター to センター = 119mm
2ボルトピローブロック - ミディアムデューティ. 2ボルトミディアムデューティピローブロックアプリケーション. 2ボルトミディアムデューティ鋳鉄ピローブロックは、簡単なメンテナンスが重要視される用途に適した、費用対効果の高いベアリングソリューションです。 例えば、農業機械内やその他類似の用途に最適です。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09859249 750-9030
オープン
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする