RS PRO G字型クランプ

RS PRO G字型クランプ RS PRO

タイプ = G字型クランプ
ジョー開口 = 300mm
ジョー深さ = 96mm
RS Pro ヘビーデューティ G クランプ. この RS Pro G クランプは、木材の加工やエンジニアリングのあらゆるプロジェクトに最適です。シンプルなデザインのため、ほとんどどこにでも使用できます。 この RS Pro クランプは鋳鉄製で、この手動工具の優れた強度を確保しています。強力なクランプスピンドルにより、 G クランプを確実にグリップできます。また、スピンドルのクランプ面が広く、スピンドルバーの長いねじ山により、すばやく締め付けられます。 要件に応じて、さまざまなサイズが用意されています. 特長と利点. 鋳鉄フレームによる非常に強力な g 型クランプ 鍛造スチール製スピンドル 強力なクランプスピンドルにより、しっかりとしたグリップが確保されています クランプの広い表面積 スピンドルバーが長くなっているため、すばやく締め付けて固定できます 要件に応じて、さまざまなサイズの G クランプを用意しています. 用途. この G クランプは C クランプとも呼ばれ、材料や加工物を押し付けるのに最適です。 エンジニアバイスとも呼ばれるこのヘビーデューティベンチバイスは、さまざまな用途に適しています。作業台の端にドリルで穴を開けるように設計されているため、バイスは、金属やレンガなどの重い物体を固定しながら、過酷な作業用途に耐えることができます。調整可能な圧力で、バイスは幅広いサイズの材料と加工物を確実に固定できます。やすり掛け、のこぎり引き、研磨、研削、接着などに便利な支持工具です。 このバイスは、次のようなさまざまな職人に適しています。. ウッドワーカーと大工 エンジニアや金属工職人 メカニック 愛好家や愛好家. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09863607 771-9348
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする