RS PRO G字型クランプ

RS PRO G字型クランプ RS PRO

タイプ = G字型クランプ
ジョー開口 = 200mm
ジョー深さ = 78mm
RS PRO Gクランプ - 200 mm x 78 mm. RS PRO Gクランプは、さまざまな用途に使用できる万能ツールです。
木工では、接着や組み立ての際に材木をしっかりと固定するのに適している。
同様に、金属加工や溶接作業では、このクランプが金属片を効果的に固定し、作業を行います。
さらに、その機能は、一時的または半永久的なクランプが必要なその他のさまざまな場面にも及ぶ。
特徴的な "G "の形をしたこのクランプは、対象物を簡単につかむことができ、スクリュー機構により、クランプの2本のアームの間隔を正確に調整することができます。
この特徴は、さまざまなプロジェクトや素材への適応性を高めている。
特長. <ul> <li>鍛造スチール製 </li> <li>"G "シェイプ </li> <li>しっかりグリップ </li> する <li>強力な </li> <li>クランピングスピンドル </li> <li>木工や金属加工用途に最適 </li>。
</ul>. クランプは広く使われている:. <ul> <li>大工機械工配管工電気工 </li> <li>建設 </li> <li>工建築工 </li> </ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li>

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09863616 771-9350
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする