曜日別特売

タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 182.88mm 歯数 90 ピッチ 2.032mm ゴム

タイミングベルト RS PRO 幅 6mm 長さ 182.88mm 歯数 90 ピッチ 2.032mm ゴム - RS PRO

長さ = 182.88mm
幅 = 6mm
ピッチ = 2.032mm
歯の数 = 90
材料 = ゴム
歯の高さ = 0.51mm
RS PRO MXLラバータイミングベルト. RS PRO MXLラバータイミングベルトにより、用途に最適な性能を発揮します。
強化ガラス繊維構造により、これらのタイミングベルトは優れた性能を発揮し、失敗しないサービス寿命を実現します。
さまざまなサイズが用意されているため、用途に最適なフィット感を確実に見つけることができます。
RS PRO MXLラバータイミングベルトで優れた性能を体験できます。
これらのタイミングベルトを選択する理由. RS PRO MXLシリーズタイミングベルトは、滑りにくいポジティブなグリップを実現するように設計されており、最適な性能を発揮します。
タイミングベルトは、優れた構造品質を備えており、信頼できる製品を繰り返し提供できることを確実に確認してください。
特長. <ul> <li>トラペゾイド形の歯のプロファイル </li> <li>ラバーバック / 歯 </li> <li>ガラス繊維強化 </li> <li>ナイロンファブリック歯 </li> <li>ポジティブグリップ </li> <li>滑り止めのリスクなし </li> <li>さまざまなサイズを用意 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>幅: 6 mm </li> <li>ピッチ: 2.032 mm </li> <li>歯の高さ: 0.51 mm </li> <li>適合: DIN / ISO 5296 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ギアアセンブリ </li> <li>機械部品 </li> <li>医療用測定機器 </li> <li>プリンタ </li> <li>CPU周辺機器 </li> </ul>

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09865619778-5042
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする