曜日別特売

ユニバーサルジョイント RS PRO

ユニバーサルジョイント RS PRO - RS PRO

ボア = 10mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 22mm
全体の長さ = 48mm
ジョイントタイプ = ニードルローラー
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 200Nm
材料 = スチール
最高速度 = 4000rpm
RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、ニードルローラー、ボア 10 mm 、長さ 48 mmRS Pro の便利なユニバーサルジョイントにより、ラインシャフト、コンベア、及びその他の機械のずれを接続することができます。
ニードルローラーベアリング付き 10 mm ボアハブを備えています。
ベアリングの寿命の潤滑により、頑丈なスチールジョイントはメンテナンスフリーです。
このユニバーサルジョイントには穴あきハブがあり、外径 22 mm 、長さ 12 mm です。
ジョイントの全長は 48 mm です。
最大 4 、 000 rpm (毎分回転)の速度と Peak トルク 200 Nm で使用できます。
接合するミスアライメントの最大動作角度は 45 ° です。
信頼性の高い RS Pro 製品の 1 つで、安全性と一貫性を確保するために徹底的にテストされています。
このタイプのジョイントは、通常、製造機械やジャッキリフトシステムのシャフトを接続するために使用されます。
特長と利点.ユニバーサルジョイント .ニードルローラータイプのジョイント .シングルジョイント . Bed ハブタイプ .ボアサイズ: 10 mm . スチール製 .最大速度 4,000 rpm .外径(ハブ) 22 mm .全長: 48 mm .ハブの長さは 12 mm .重量: 100 g .最大動作角度は 45 ° です . Peak トルクは 200 Nm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868480790-6772
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする