曜日別特売

ユニバーサルジョイント RS PRO

ユニバーサルジョイント RS PRO - RS PRO

ボア = 12mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 25mm
全体の長さ = 56mm
ジョイントタイプ = ニードルローラー
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 200Nm
材料 = スチール
最高速度 = 4000rpm
RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、ニードルローラー、ボア 12 mm 、長さ 56 mmコンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトの位置ずれを調整する必要がある場合、このユニバーサルジョイントにより、 5 ° → 45 ° のずれを接合することができます。
直径 12 mm の穴あきハブを備え、長寿命で潤滑され、メンテナンスが不要なニードルローラーベアリングが取り付けられています。
ユニバーサルジョイントは、最大 4 、 000 rpm の速度で使用でき、 40 kW の出力と 200 Nm のトルクに対応します。
直径 25 mm 、長さ 56 mm 、ピボットセンターは 28 mm です。
ハブの長さは 13 mm で、ジョイントの重量は 160 gms です。
ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに含まれているこの製品は、ストリングテスト済みです。
また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。
この種のジョイントは、ジャッキリフトシステムや製造機械などの用途でシャフトを接続するために使用されます。
特長と利点.ユニバーサルジョイント .ニードルローラータイプのジョイント .シングルジョイント .ボアサイズ: 12 mm . スチール製 .最大速度 4,000 rpm .外径(ハブ) 25 mm .全長: 56 mm .ハブの長さは 13 mm .重量: 160 gms .最大動作角度は 45 ° C です . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868507790-6781
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする