ユニバーサルジョイント RS PRO

ユニバーサルジョイント RS PRO - RS PRO

ボア = 12mm
ジョイントの数 = ダブル
ハブ外径 = 25mm
全体の長さ = 86mm
ジョイントタイプ = ニードルローラー
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 90°
ピークトルク = 200Nm
材料 = スチール
最高速度 = 4000rpm
ダブルユニバーサルジョイント、ニードルベアリング付き. 5~90度のミスアライメントが存在する場合に、機器の接続に使用できるカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。
永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。
静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868568790-6801
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする