クックパーEG セパレート紙 フレンチ天板用(300枚入)
サイズが天板にピッタリなので、無駄がなくパッケージから取り出して簡単にセットできます。両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかず、サラッとはがれてキレイに仕上がります。油や汁を通しにくいので、調理器具の後かたづけが簡単です。蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。耐熱温度は250℃(20分)なので幅広い料理に使えます。他に、【クックパー セパレート紙 角型6取用】と【クックパー セパレート紙 角型8取用】もご用意しております。
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙
幅(cm)40
長さ(cm)60
耐熱温度(℃)250(20分)
内容量1個