食品用吸汗速乾パンツ

食品用吸汗速乾パンツ - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾パンツ - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾パンツ - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾パンツ - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾パンツ - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾パンツ - シーズン[作業服]食品用吸汗速乾パンツ - シーズン[作業服]

経糸、横糸にフルダル糸を使用することで、高い透け防止効果。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量。下着が透けないよう腰部には、メッシュのインナー付き。裾の内側には体毛落下を防止するメッシュのインナー付き。パンツの内側には便利なキーポケットを装着。ポケット取り外し可能。ベルトループ付き。

混率(%)ポリエステル100内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
ヒップ(cm)
腰囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09978617DPB5970ホワイトS(股下+リブ)68+910058~96
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978626DPB5970ホワイトM(股下+リブ)71+910462~100
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978635DPB5970ホワイトL(股下+リブ)73+910866~104
7,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
09978651DPB5970ホワイトLL(股下+リブ)73+911270~108
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978660DPB5970ホワイト3L(股下+リブ)73+911674~112
7,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
09978669DPB5970ホワイト4L(股下+リブ)73+912078~116
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978678DPB5970ホワイト5L(股下+リブ)73+912482~120
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978687DPB5971ブルーS(股下+リブ)68+910058~96
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978696DPB5971ブルーM(股下+リブ)71+910462~100
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978705DPB5971ブルーL(股下+リブ)73+910866~104
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978721DPB5971ブルーLL(股下+リブ)73+911270~108
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978730DPB5971ブルー3L(股下+リブ)73+911674~112
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978739DPB5971ブルー4L(股下+リブ)73+912078~116
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978748DPB5971ブルー5L(股下+リブ)73+912482~120
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978757DPB5972ピンクS(股下+リブ)68+910058~96
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978766DPB5972ピンクM(股下+リブ)71+910462~100
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978775DPB5972ピンクL(股下+リブ)73+910866~104
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978791DPB5972ピンクLL(股下+リブ)73+911270~108
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978800DPB5972ピンク3L(股下+リブ)73+911674~112
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978809DPB5972ピンク4L(股下+リブ)73+912078~116
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978818DPB5972ピンク5L(股下+リブ)73+912482~120
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978827DPB5972グリーンS(股下+リブ)68+910058~96
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978836DPB5973グリーンM(股下+リブ)71+910462~100
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978845DPB5973グリーンL(股下+リブ)73+910866~104
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978861DPB5973グリーンLL(股下+リブ)73+911270~108
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978870DPB5973グリーン3L(股下+リブ)73+911674~112
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978879DPB5973グリーン4L(股下+リブ)73+912078~116
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
09978888DPB5973グリーン5L(股下+リブ)73+912482~120
7,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする