曜日別特売

DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452

DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452 - DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452 - DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452 - DAYTONA(デイトナ)

メーカー名:デイトナ
メーカー品番: 90452
JANコード: 4909449445587
サイズ 外径Φ15×幅12mm
タイプ 5.5g×3個
説明
◆ 参考適合車種
■JOG/デラックス/ZR(FI)〈SA36J/39J〉 ■Vino/モルフェ〈5ST/13P/37B〉
■スーパーJOG ZR(ALL) など
プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。
※組付方向指定無し。
●製品個体差により、サイズ・グラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。
●一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。
●外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
HONDA車用PAスーパープーリーキット(45553)のセッティング用としても使用可能。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0998044690452
780
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする