クリニコ
ラクフィール300
・3種類の食物繊維を配合。衛生面と使いやすさに配慮した、半固形状流動食です。
・3種類の食物繊維+乳酸菌配合。
・不足しがちなカルニチンを配合。
・摂取量や水分をひかえたい方への配慮。
賞味期限
製造後6ヶ月
原材料
でんぷん分解物、植物油、カゼイン消化物、グァーガム分解物、難消化性デキストリン、食塩、寒天、乾燥酵母、カルニチン、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、pH調整剤、セルロース、乳化剤、塩化K、香料、増粘多糖類、甘味料(スクラロース)、グルコン酸銅、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー
乳成分・大豆
栄養成分
(1袋200g当たり)エネルギー300kcal、たんぱく質12g、脂質9g、炭水化物47.4g、食塩相当量1.5g
栄養機能食品
食物繊維、亜鉛、銅
内容量
1ケース
注意
※静脈内等へは絶対に注入しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11048549
0655935 200g×20袋
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,126
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください