ボディパッド ニー MT-KB039PB

ボディパッド ニー  MT-KB039PB - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB039PB
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000XR (20-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー備考BMW S1000XR (20-22)タイプKnee Body Pad内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11076400MT-KB039PB
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする