曜日別特売

水分補給ゼリー プラッシー オレンジ味

水分補給ゼリー プラッシー オレンジ味 - ハウスギャバン(旧:GABAN)

・懐かしのプラッシーで水分補給。
・1本で80kcal、水分100g、ビタミンC200mg、ビタミンA100μgが摂取できます。

賞味期限製造後1年原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、オレンジ、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、酸味料、乳酸Ca、pH調整剤、香料、β-カロテン、(一部にオレンジを含む)アレルギーオレンジ栄養成分(1個当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物20g、食塩相当量0.074g、ビタミンA100μg、ビタミンC200mgユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11075027091132 120g
223
219
237(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする