コージーシート 77676

コージーシート  77676 - DAYTONA(デイトナ)

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:77676
COZYの性能を継承しつつ、バリュープライスを実現!要望の多かったNC700X登場!
販売備考:キャンセル不可商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700X 12-15
材質[素材]:ディンプルメッシュ表皮
仕様:COZY SEAT ロゴ入り
付属品:シートベース付き
備考:*ライダー側シートのみの商品です *防水対策をしていますが、完全防水ではありません *取り付けには、純正部品を使用します

仕様COZY SEAT ロゴ入り付属品シートベース付き適合シートベース形状が違うので、NC700Sには取付不可材質ディンプルメッシュ表皮備考*ライダー側シートのみの商品です *防水対策をしていますが、完全防水ではありません *取り付けには、純正部品を使用します内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107990077676
23,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする