曜日別特売

24 エメラルダス AIR

24 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 エメラルダス AIR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

まさに「AIR」、その軽さはもはや異次元の域に。
軽さにとことんこだわりぬいた「EMERALDAS AIR 」。その軽量性は大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をもたらし、投げる・シャクるといった動き一つ一つに快感をもたらす。さらにその軽さは、アングラーの動作をあらゆる角度からサポートし、今までの軽さの常識を塗り替えながらその先をいく、まさに「AIR」を感じるロッドが完成。
軽量AIRシリーズを更に軽量化し、86Mで驚愕のアンダー90gの「86g」を達成。岡隆之、木森直樹、福島芳宏が各フィールドテスターが監修したシグネイチャーモデル。ガイドには『AGS』搭載し、バット部はCリングにてチューンナップ。ブランクには軽さだけでなく、強度も向上したSVFナノプラスを採用また、ネジレ防止の最適構造X45により更に操作性向上。
軽くグリップ力に優れたエアセンサーシート(エアセンサースリム)をダウンロック方式で採用し人差し指でのブランクタッチが可能。
V-JOINTα搭載により、ワンピースに近いシャクり心地を実現。ソリッドティップ(-S)モデルは繊細かつ、高感度なメガトップ採用。
同様の軽量エアーセンサーシート(スリムフィット)を採用。マットブラックに塗装し軽量感あるシックなデザイン
ダウンロックにすることでブランクタッチが可能に。
AGSRフレーム・Cリングを装着更に進化したAGS。
V-JOINTαでスムーズな繋がり
両サイド凸ネーム仕様
細身かつパワフルな穂先
しっかり添えられるEVAエンドグリップ

継数(本)2適合ライン(号)PE:0.4~1.0内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
径(Φmm)
全長(m)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11114200711M-S K対応エギ:2.5~4.00.9/10.3(先径/元径)2.4112484
45,150
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111420984M-S K対応エギ:2.5~4.00.9/10.3(先径/元径)2.5413185
44,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111421885MLM K対応エギ:2.5~4.01.3/10.8(先径/元径)2.5713285
44,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111422775MLM K対応エギ:2.5~3.51.2/9.3(先径/元径)2.2611775
44,450
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111423677MMH-S K対応エギ:3.0~4.50.9/10.8(先径/元径)2.3111983
44,450
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111424580LML K対応エギ:1.8~3.51.3/9.3(先径/元径)2.4412681
44,450
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111426183M K対応エギ:2.5~4.01.5/10.3(先径/元径)2.5112985
44,450
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111427084ML-S K対応エギ:1.8~3.50.9/9.8(先径/元径)2.5413182
44,450
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111427986M K対応エギ:2.5~4.01.5/10.8(先径/元径)2.5913386
44,450
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111428889MLM K対応エギ:2.5~4.01.4/10.8(先径/元径)2.6713792
44,450
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111429778M K対応エギ:2.5~4.01.3/9.3(先径/元径)2.3412178
44,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111430683ML K対応エギ:1.8~3.51.3/9.8(先径/元径)2.5112981
44,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1111431586ML K対応エギ:1.8~3.51.3/10.3(先径/元径)2.5913384
44,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする