MAX(マックス)[事務用品・工具]
フィニッシュネイル
フィニッシュネイル(仕上釘)です。
フィニッシュネイラ用仕上釘です。
全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途
フィニッシュネイル用仕上釘。
その他
連結形状・連結方法:接着剤
線径(Φmm)
10.5
分類
仕上釘
頭部径(Φmm)
1.9×1.26
頭部
平頭
胴部形状
ストレート
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115058
F20MO-S
ステンレス
20
¥
4,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115110
F55MO チャ
軟鋼線材
55
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11115119
F55MO ベージュ
軟鋼線材
55
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください