MAX(マックス)[事務用品・工具]
PS連結釘 10巻入ミニハコ
プラシート連結釘・10巻です。
プラシート連結釘・10巻です。
用途
プラシート連結釘(コンクリート用)。
材質
硬鋼線材
長さ(mm)
65
形状
スムース(コンクリート用焼入釘)
胴径(Φmm)
2.5
入数
200本×10巻
頭径(mm)
5.5
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115137
FCP65V5-Hコンクリー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください