MAX(マックス)[事務用品・工具]
ターボドライバ用ビット5本入
ターボドライバ用のビットです。
ターボドライバHV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2用のビットです。
用途
ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。
適合機種
HV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2・TD-341G2-ST
全長(mm)
135
タイプ
入組数:5本
内容量
1個
注意
※従来機HV-R41G1・TD-341G用ビット(B341H2)とは共通ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11116449
B41X2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください