曜日別特売

【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし

【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし - ノーブランド
(3件のレビュー)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。

形状コの字型穴数0サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
全13種類を絞り込む
材質
表面仕上げ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12335429BKAZ-ST04N1SUS304No1
オープン
2,900
3,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11128209BKAZ-SZNZAM鋼板処理無し
オープン
1,186
1,305(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128218BKAZ-A1NA1100処理無し
オープン
1,174
1,291(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12335438BKAZ-ST16N1SUS316No1
オープン
2,900
3,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11128227BKAZ-SENボンデ鋼板処理無し
オープン
1,173
1,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12335447BKAZ-ST6LN1SUS316LNo1
オープン
2,900
3,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12335456BKAZ-ST3SN1SUS310SNo1
オープン
2,900
3,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11128236BKAZ-ST04NFSUS304#400
オープン
1,191
1,310(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128245BKAZ-ST042BSUS3042B
オープン
1,200
1,320(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12335535BKAZ-ST162BSUS3162B
オープン
2,100
2,310(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
11128261BKAZ-ST04HLSUS304ヘアライン
オープン
1,554
1,709(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
12335551BKAZ-ST6L2BSUS316L2B
オープン
2,100
2,310(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
12335560BKAZ-ST3S2BSUS310S2B
オープン
2,100
2,310(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: スイッチの取付
渋谷設計事務所

円筒の形状にスイッチBOXを取り付けるため購入しました。
他社では無かったので助かりました。
できれば標準品が何種類がほしいところです。

2026-02-12
用途: 建屋外壁改修に使用

加工精度がよくて滑らかで綺麗な仕上がりで満足しています。

2025-09-25
用途: 位置決めガイド兼物置として使用
製造業

安全性向上として、角部に丸み(R仕上げ)を施すオプションがあるとさらによかったかなと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする