曜日別特売

【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄

【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 - ノーブランド【オーダー】平板ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 - ノーブランド
(2件のレビュー)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。

形状平板・平プレート穴数4寸法LA(mm)20~1000寸法WA(mm)20~1000サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴内容量1個
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
全6種類を絞り込む
材質
表面仕上げ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
11128401BHAY-SZNZAM鋼板処理無し
オープン
2,034
2,237(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128410BHAY-A1NA1100処理無し
オープン
2,030
2,233(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128419BHAY-SENボンデ鋼板処理無し
オープン
2,029
2,232(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128428BHAY-ST04NFSUS304#400
オープン
2,046
2,251(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128437BHAY-ST042BSUS3042B
オープン
2,040
2,244(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128446BHAY-ST04HLSUS304ヘアライン
オープン
2,748
3,023(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 加工
医療・福祉・介護関連業

仕事時間が大幅に削減でき、また微妙な穴位置も指定できて助かります。
キズや汚れはかなり多く入っていることがあるので気にする方は注意が必要かと思います。私の用途では最終的に塗装してしまうので特に気にしていません。

2025-07-20
用途: 車両の架装

今まで必要なブラケットは、手作業で加工していましたがすごく時間が掛かります。このオーダーブラケットは最高の仕上がりで人件費を考えるとコスト低減にもつながります。モノタロウさん、素晴らしい商品企画ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする