曜日別特売

ヴァーチャル電子学習キット メインユニット

ヴァーチャル電子学習キット メインユニット - MCP

持ち運びが簡単な学習キット

用途
最大30MHzの帯域幅、100MSPS@4CHのサンプリングレート(オシロスコープ)
最大25MHzの正弦波出力(信号発生器)
任意波形出力
16チャンネルデジタル入力出力
デジタルマルチメータ
オフィスレポート、ソースデータ保存
USB20インターフェース、外部電源不要、使いやすい
オペレーティングシステム: Windows 7以上
仕様
【オシロスコープ】サンプリングレート:100MSPS@4CH
200MSPS@2CH、チャンネル:4、帯域幅:30MHz、時間基準範囲:10ns~10s
分解能オシロスコープ(ADC):8ビット、オシロスコープ(垂直):10mV/div~5V/div内容量1個(4.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11141737M31-1104
211,000
209,800
230,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする