ボルテックスミキサー
耐久性があり、信頼性が高く、手頃な価格で、操作が簡単。
最大8本のマイクロチューブの迅速なハンズフリー破砕が可能
複数のサンプルを同時に処理し、一定で制御された剪断速度で処理
生物学的サンプルのゲノムの完全性を維持
ゲノム材料の後続の精製を促進
正確で再現性があり、繰り返し可能な結果が必要な研究室に最適
用途すべてのサンプルタイプに適しています。酵母および真菌の溶解・糞便サンプルからのゲノム物質の分離・真菌および細菌サンプル・土壌サンプル・土壌サンプルからの PCR 対応ゲノム DNA の分離・DNA および RNA の精製・細菌の溶解・軟組織の溶解・ゲノム DNA の分離・DNA の精製・細胞溶解・酵母の細胞壁の溶解・硬く脆いサンプルの破壊等
仕様混合運動:高速円周ボルテックスおよび振動機能
質量(kg)3.5
容量(mL)8×2
径(Φmm)軌道:4
電圧(V)100(50/60Hz)60W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×130×160
機能細胞、酵母、細菌、藻類、真菌等の破砕, さらに処理するための細胞溶解物を準備
回転速度(min-1[r.p.m])0~3000(調整可能)
速度表示スケール
内容量1個
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
