曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品)耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合、保護構造は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全125種類を絞り込む
電圧
125種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114147014GA319R-C6-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147104GA319R-C6-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147194GA319R-C6-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147284GA319R-C6-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147374GA319R-C8-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147464GA319R-C8-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147554GA319R-C8-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147714GA319R-C8-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147804GA319R-C10-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147894GA319R-C10-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114147984GA319R-C10-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114148074GA319R-C10-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114148164GA319R-08-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114148254GA319R-08-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114148414GA319R-08-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114148504GA319R-08-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114162684GA319R-C6-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
114162774GA319R-C6-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114162864GA319R-C6-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114162954GA319R-C6-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114163114GA319R-C8-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
114163204GA319R-C8-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114163294GA319R-C8-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114163384GA319R-C8-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114163474GA319R-C10-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
114163564GA319R-C10-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114163654GA319R-C10-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114163814GA319R-C10-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114163904GA319R-08-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114163994GA319R-08-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114164084GA319R-08-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
9,030
8,425
9,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
114186304GA319R-C6-BK-1AC100V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114186394GA319R-C6-BK-2AC200V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114186484GA319R-C6-BMK-1AC100V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114186574GA319R-C6-BMK-2AC200V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114186664GA319R-C8-BK-1AC100V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114186754GA319R-C8-BK-2AC200V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114186914GA319R-C8-BMK-1AC100V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114187004GA319R-C8-BMK-2AC200V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114187094GA319R-C10-BK-1AC100V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114187184GA319R-C10-BK-2AC200V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114187274GA319R-C10-BMK-1AC100V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114187364GA319R-C10-BMK-2AC200V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114187454GA319R-08-BK-1AC100V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114187614GA319R-08-BK-2AC200V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114187704GA319R-08-BMK-1AC100V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114187794GA319R-08-BMK-2AC200V(整流回路内蔵)0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114194274GA319R-C6-BK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114194364GA319R-C6-BK-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
114194454GA319R-C6-BMK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
9,790
9,113
10,024(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする