パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
223件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113837614GA129R-C4-A2N-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
7日以内出荷
返品不可
113837704GA129R-C4-A2N-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
11日以内出荷
返品不可
113837794GA129R-C4-A2NM-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
7日以内出荷
返品不可
113837884GA129R-C4-A2NM-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
11日以内出荷
返品不可
113837974GA129R-C6-A2N-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
7日以内出荷
返品不可
113838064GA129R-C6-A2N-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
11日以内出荷
返品不可
113838154GA129R-C6-A2NM-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
7日以内出荷
返品不可
113838314GA129R-C6-A2NM-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
11日以内出荷
返品不可
113838404GA129R-M5-A2N-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
7日以内出荷
返品不可
113838494GA129R-M5-A2N-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
11日以内出荷
返品不可
113838584GA129R-M5-A2NM-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
11日以内出荷
返品不可
113838674GA129R-M5-A2NM-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
11日以内出荷
返品不可
113843484GA129R-C4-A2NK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113843574GA129R-C4-A2NK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113843664GA129R-C4-A2NMK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113843754GA129R-C4-A2NMK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113843914GA129R-C6-A2NK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113844004GA129R-C6-A2NK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113844094GA129R-C6-A2NMK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113844184GA129R-C6-A2NMK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113844274GA129R-M5-A2NK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113844364GA129R-M5-A2NK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113844454GA129R-M5-A2NMK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113844614GA129R-M5-A2NMK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
113849514GA129R-C4-A2NE-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113849604GA129R-C4-A2NE-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113849694GA129R-C4-A2NME-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック式手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113849784GA129R-C4-A2NME-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック式手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113849874GA129R-C6-A2NE-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
7日以内出荷
返品不可
113849964GA129R-C6-A2NE-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113850054GA129R-C6-A2NME-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック式手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113850214GA129R-C6-A2NME-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック式手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113850304GA129R-M5-A2NE-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113850394GA129R-M5-A2NE-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113850484GA129R-M5-A2NME-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック式手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113850574GA129R-M5-A2NME-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック式手動装置
12,710
11,488
12,637(税込)
11日以内出荷
返品不可
113855474GA129R-C4-A2NKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113855564GA129R-C4-A2NKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113855654GA129R-C4-A2NMKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック式手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113855814GA129R-C4-A2NMKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック式手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113855904GA129R-C6-A2NKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113855994GA129R-C6-A2NKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113856084GA129R-C6-A2NMKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック式手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113856174GA129R-C6-A2NMKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック式手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113856264GA129R-M5-A2NKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113856354GA129R-M5-A2NKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113856514GA129R-M5-A2NMKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック式手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113856604GA129R-M5-A2NMKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック式手動装置
13,470
12,175
13,393(税込)
11日以内出荷
返品不可
113861254GA129R-C4-A2NH-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,810
9,800
10,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
113861414GA129R-C4-A2NMH-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,810
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする