曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
671件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113916194GA149R-C4-E20-1500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113916284GA149R-C4-E20M-1500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113916374GA149R-C6-E20-1500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113916464GA149R-C6-E20M-1500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113916554GA149R-M5-E20-1500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113916714GA149R-M5-E20M-1500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113918564GA149R-C4-E2-2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,640
12,363
13,599(税込)
11日以内出荷
返品不可
113918654GA149R-C4-E2M-2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,640
12,363
13,599(税込)
11日以内出荷
返品不可
113918814GA149R-C6-E2-2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,640
12,363
13,599(税込)
11日以内出荷
返品不可
113918904GA149R-C6-E2M-2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,640
12,363
13,599(税込)
11日以内出荷
返品不可
113918994GA149R-M5-E2-2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,640
12,363
13,599(税込)
11日以内出荷
返品不可
113919084GA149R-M5-E2M-2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,640
12,363
13,599(税込)
11日以内出荷
返品不可
113927574GA149R-C4-E2-1300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113927664GA149R-C4-E2M-1300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113927754GA149R-C6-E2-1300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113927914GA149R-C6-E2M-1300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113928004GA149R-M5-E2-1300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113928094GA149R-M5-E2M-1300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113934664GA149R-C4-E20-2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,840
12,538
13,792(税込)
11日以内出荷
返品不可
113934754GA149R-C4-E20M-2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,840
12,538
13,792(税込)
11日以内出荷
返品不可
113934914GA149R-C6-E20-2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,840
12,538
13,792(税込)
11日以内出荷
返品不可
113935004GA149R-C6-E20M-2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,840
12,538
13,792(税込)
11日以内出荷
返品不可
113935094GA149R-M5-E20-2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,840
12,538
13,792(税込)
11日以内出荷
返品不可
113935184GA149R-M5-E20M-2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
13,840
12,538
13,792(税込)
11日以内出荷
返品不可
113938774GA149R-C4-E20-3500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,220
11,063
12,169(税込)
7日以内出荷
返品不可
113938864GA149R-C4-E20-4500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113938954GA149R-C4-E20M-3500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113939114GA149R-C4-E20M-4500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113939204GA149R-C6-E20-3500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,220
11,063
12,169(税込)
7日以内出荷
返品不可
113939294GA149R-C6-E20-4500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113939384GA149R-C6-E20M-3500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113939474GA149R-C6-E20M-4500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113939564GA149R-M5-E20-3500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,220
11,063
12,169(税込)
7日以内出荷
返品不可
113939654GA149R-M5-E20-4500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113939814GA149R-M5-E20M-3500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113939904GA149R-M5-E20M-4500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,220
11,063
12,169(税込)
11日以内出荷
返品不可
113949614GA149R-C4-E2-3300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,020
10,888
11,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
113949704GA149R-C4-E2-4300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113949794GA149R-C4-E2M-3300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,020
10,888
11,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
113949884GA149R-C4-E2M-4300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113949974GA149R-C6-E2-3300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,020
10,888
11,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
113950064GA149R-C6-E2-4300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113950154GA149R-C6-E2M-3300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113950314GA149R-C6-E2M-4300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113950404GA149R-M5-E2-3300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,020
10,888
11,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
113950494GA149R-M5-E2-4300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113950584GA149R-M5-E2M-3300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113950674GA149R-M5-E2M-4300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113962574GA149R-C4-E2K-1300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113962664GA149R-C4-E2MK-1300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする