パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113836394GA119R-C4-A2N-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
113836484GA119R-C4-A2N-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113836574GA119R-C4-A2NM-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113836664GA119R-C4-A2NM-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113836754GA119R-C6-A2N-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
113836914GA119R-C6-A2N-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113837004GA119R-C6-A2NM-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113837094GA119R-C6-A2NM-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113837184GA119R-M5-A2N-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
113837274GA119R-M5-A2N-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113837364GA119R-M5-A2NM-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113837454GA119R-M5-A2NM-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113842264GA119R-C4-A2NK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113842354GA119R-C4-A2NK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113842514GA119R-C4-A2NMK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113842604GA119R-C4-A2NMK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113842694GA119R-C6-A2NK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113842784GA119R-C6-A2NK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113842874GA119R-C6-A2NMK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113842964GA119R-C6-A2NMK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113843054GA119R-M5-A2NK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113843214GA119R-M5-A2NK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113843304GA119R-M5-A2NMK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113843394GA119R-M5-A2NMK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
7,950
7,200
7,920(税込)
10日以内出荷
返品不可
113848294GA119R-C4-A2NE-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113848384GA119R-C4-A2NE-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113848474GA119R-C4-A2NME-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック式手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113848564GA119R-C4-A2NME-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック式手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113848654GA119R-C6-A2NE-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
6日以内出荷
返品不可
113848814GA119R-C6-A2NE-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113848904GA119R-C6-A2NME-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック式手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113848994GA119R-C6-A2NME-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック式手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113849084GA119R-M5-A2NE-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113849174GA119R-M5-A2NE-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113849264GA119R-M5-A2NME-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック式手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113849354GA119R-M5-A2NME-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック式手動装置
8,390
7,588
8,347(税込)
10日以内出荷
返品不可
113854254GA119R-C4-A2NKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113854414GA119R-C4-A2NKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113854504GA119R-C4-A2NMKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック式手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113854594GA119R-C4-A2NMKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック式手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113854684GA119R-C6-A2NKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113854774GA119R-C6-A2NKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113854864GA119R-C6-A2NMKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック式手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113854954GA119R-C6-A2NMKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック式手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113855114GA119R-M5-A2NKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113855204GA119R-M5-A2NKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113855294GA119R-M5-A2NMKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック式手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113855384GA119R-M5-A2NMKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック式手動装置
9,150
8,275
9,103(税込)
10日以内出荷
返品不可
113860284GA119R-C4-A2NH-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,690
6,975
7,673(税込)
10日以内出荷
返品不可
113860374GA119R-C4-A2NMH-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,690
6,975
7,673(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする