曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113879094GA149R-C4-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
7日以内出荷
返品不可
113879184GA149R-C4-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
11日以内出荷
返品不可
113879274GA149R-C4-M-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
11日以内出荷
返品不可
113879364GA149R-C4-M-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
11日以内出荷
返品不可
113879454GA149R-C6-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
7日以内出荷
返品不可
113879614GA149R-C6-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
11日以内出荷
返品不可
113879704GA149R-C6-M-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
11日以内出荷
返品不可
113879794GA149R-C6-M-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
11日以内出荷
返品不可
113879884GA149R-M5-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
7日以内出荷
返品不可
113879974GA149R-M5-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
11日以内出荷
返品不可
113880064GA149R-M5-M-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
11日以内出荷
返品不可
113880154GA149R-M5-M-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
11日以内出荷
返品不可
113888714GA149R-C4-K-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113888804GA149R-C4-K-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113888894GA149R-C4-MK-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113888984GA149R-C4-MK-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113889074GA149R-C6-K-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113889164GA149R-C6-K-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113889254GA149R-C6-MK-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113889414GA149R-C6-MK-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113889504GA149R-M5-K-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113889594GA149R-M5-K-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113889684GA149R-M5-MK-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113889774GA149R-M5-MK-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
113900614GA149R-C4-H-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113900704GA149R-C4-H-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113900794GA149R-C4-MH-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113900884GA149R-C4-MH-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113900974GA149R-C6-H-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113901064GA149R-C6-H-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113901154GA149R-C6-MH-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113901314GA149R-C6-MH-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113901404GA149R-M5-H-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113901494GA149R-M5-H-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113901584GA149R-M5-MH-3切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113901674GA149R-M5-MH-4切替位置:3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
11,140
10,100
11,110(税込)
11日以内出荷
返品不可
113906574GA149R-C4-HK-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113906664GA149R-C4-HK-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113906754GA149R-C4-MHK-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113906914GA149R-C4-MHK-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113907004GA149R-C6-HK-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113907094GA149R-C6-HK-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113907184GA149R-C6-MHK-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113907274GA149R-C6-MHK-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113907364GA149R-M5-HK-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113907454GA149R-M5-HK-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113907614GA149R-M5-MHK-3切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
113907704GA149R-M5-MHK-4切替位置:3位置ABR接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
11,900
10,788
11,867(税込)
11日以内出荷
返品不可
114296474GA349R-C6-3【切替位置】3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
10日以内出荷
返品不可
114296564GA349R-C6-4【切替位置】3位置ABR接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする