曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113839894GA149R-C4-A2N-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
113839984GA149R-C4-A2N-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113840074GA149R-C4-A2NM-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
113840164GA149R-C4-A2NM-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113840254GA149R-C6-A2N-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
113840414GA149R-C6-A2N-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113840504GA149R-C6-A2NM-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
7日以内出荷
返品不可
113840594GA149R-C6-A2NM-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113840684GA149R-M5-A2N-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113840774GA149R-M5-A2N-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113840864GA149R-M5-A2NM-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113840954GA149R-M5-A2NM-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
12,020
10,888
11,977(税込)
11日以内出荷
返品不可
113845854GA149R-C4-A2NK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846014GA149R-C4-A2NK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846104GA149R-C4-A2NMK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846194GA149R-C4-A2NMK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846284GA149R-C6-A2NK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846374GA149R-C6-A2NK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846464GA149R-C6-A2NMK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846554GA149R-C6-A2NMK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846714GA149R-M5-A2NK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846804GA149R-M5-A2NK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846894GA149R-M5-A2NMK-30.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック式手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113846984GA149R-M5-A2NMK-40.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック式手動装置
12,780
11,575
12,733(税込)
11日以内出荷
返品不可
113851884GA149R-C4-A2NE-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113851974GA149R-C4-A2NE-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113852064GA149R-C4-A2NME-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック式手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113852154GA149R-C4-A2NME-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック式手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113852314GA149R-C6-A2NE-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113852404GA149R-C6-A2NE-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113852494GA149R-C6-A2NME-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック式手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113852584GA149R-C6-A2NME-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック式手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113852674GA149R-M5-A2NE-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113852764GA149R-M5-A2NE-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113852854GA149R-M5-A2NME-30.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005ノンロック式手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113853014GA149R-M5-A2NME-40.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01ノンロック式手動装置
14,420
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
113857914GA149R-C4-A2NKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858004GA149R-C4-A2NKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858094GA149R-C4-A2NMKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック式手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858184GA149R-C4-A2NMKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック式手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858274GA149R-C6-A2NKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858364GA149R-C6-A2NKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858454GA149R-C6-A2NMKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック式手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858614GA149R-C6-A2NMKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック式手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858704GA149R-M5-A2NKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック・ロック共用手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858794GA149R-M5-A2NKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック・ロック共用手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858884GA149R-M5-A2NMKE-30.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005ノンロック式手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113858974GA149R-M5-A2NMKE-40.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01ノンロック式手動装置
15,180
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
113862384GA149R-C4-A2NH-30.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,520
11,350
12,485(税込)
7日以内出荷
返品不可
113862474GA149R-C4-A2NH-40.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,520
11,350
12,485(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする