曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
670件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113914364GA140R-C4-E20-25000.006ノンロック・ロック共用手動装置
15,020
13,613
14,974(税込)
11日以内出荷
返品不可
113914454GA140R-C4-E20M-25000.006ノンロック式手動装置
15,020
13,613
14,974(税込)
11日以内出荷
返品不可
113914614GA140R-C6-E20-25000.006ノンロック・ロック共用手動装置
15,020
13,613
14,974(税込)
11日以内出荷
返品不可
113914704GA140R-C6-E20M-25000.006ノンロック式手動装置
15,020
13,613
14,974(税込)
11日以内出荷
返品不可
113914794GA140R-M5-E20-25000.006ノンロック・ロック共用手動装置
15,020
13,613
14,974(税込)
11日以内出荷
返品不可
113914884GA140R-M5-E20M-25000.006ノンロック式手動装置
15,020
13,613
14,974(税込)
11日以内出荷
返品不可
113921614GA140R-C4-E20-15000.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113921704GA140R-C4-E20M-15000.009ノンロック式手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113921794GA140R-C6-E20-15000.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113921884GA140R-C6-E20M-15000.009ノンロック式手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113921974GA140R-M5-E20-15000.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113922064GA140R-M5-E20M-15000.009ノンロック式手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113925204GA140R-C4-E2-23000.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,820
13,438
14,782(税込)
11日以内出荷
返品不可
113925294GA140R-C4-E2M-23000.006ノンロック式手動装置
14,820
13,438
14,782(税込)
11日以内出荷
返品不可
113925384GA140R-C6-E2-23000.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,820
13,438
14,782(税込)
11日以内出荷
返品不可
113925474GA140R-C6-E2M-23000.006ノンロック式手動装置
14,820
13,438
14,782(税込)
11日以内出荷
返品不可
113925564GA140R-M5-E2-23000.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,820
13,438
14,782(税込)
11日以内出荷
返品不可
113925654GA140R-M5-E2M-23000.006ノンロック式手動装置
14,820
13,438
14,782(税込)
11日以内出荷
返品不可
113931074GA140R-C4-E2-13000.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113931164GA140R-C4-E2M-13000.009ノンロック式手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113931254GA140R-C6-E2-13000.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113931414GA140R-C6-E2M-13000.009ノンロック式手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113931504GA140R-M5-E2-13000.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113931594GA140R-M5-E2M-13000.009ノンロック式手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113943584GA140R-C4-E20-35000.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113943674GA140R-C4-E20-45000.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113943764GA140R-C4-E20M-35000.017ノンロック式手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113943854GA140R-C4-E20M-45000.034ノンロック式手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113944014GA140R-C6-E20-35000.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113944104GA140R-C6-E20-45000.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113944194GA140R-C6-E20M-35000.017ノンロック式手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113944284GA140R-C6-E20M-45000.034ノンロック式手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113944374GA140R-M5-E20-35000.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113944464GA140R-M5-E20-45000.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113944554GA140R-M5-E20M-35000.017ノンロック式手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113944714GA140R-M5-E20M-45000.034ノンロック式手動装置
13,400
12,138
13,352(税込)
11日以内出荷
返品不可
113955484GA140R-C4-E2-33000.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113955574GA140R-C4-E2-43000.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113955664GA140R-C4-E2M-33000.017ノンロック式手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113955754GA140R-C4-E2M-43000.034ノンロック式手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113955914GA140R-C6-E2-43000.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113956004GA140R-C6-E2M-33000.017ノンロック式手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113956094GA140R-C6-E2M-43000.034ノンロック式手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113956184GA140R-M5-E2-33000.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113956274GA140R-M5-E2-43000.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113956364GA140R-M5-E2M-33000.017ノンロック式手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113956454GA140R-M5-E2M-43000.034ノンロック式手動装置
13,200
11,963
13,159(税込)
11日以内出荷
返品不可
113986554GA140R-C4-E2E-33000.005ノンロック・ロック共用手動装置
15,600
14,113
15,524(税込)
11日以内出荷
返品不可
113986714GA140R-C4-E2E-43000.01ノンロック・ロック共用手動装置
15,600
14,113
15,524(税込)
11日以内出荷
返品不可
113986804GA140R-C4-E2ME-33000.005ノンロック式手動装置
15,600
14,113
15,524(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする