アオバ アオバの 卓上消耗品 アオバの テーブルウェア(卓上備品・食器) アオバの グラス・食器・カトラリー 耐熱樹脂箸 削り 5膳 耐熱樹脂箸 削り 5膳 注文コード 11501415 業務用食洗機対応です。削り形状で持ちやすいお箸です。 材質PBT樹脂 長さ(cm)23 食器洗浄機対応 食器の種類和食器 内容量1セット(5膳) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11501415 - ¥1,100 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 食洗機対応箸 グルグルキャット イシダ 税込¥637 ¥579 フォアザガール エレガンスP イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ かんたんおはし右手用 <スヌーピー&ウッドストック> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 食洗機対応箸 トイミックス イシダ 税込¥483 ¥439 バスケットへ だっこ猫くろねこ イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 五角格子模様 イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 客用箸銀イオン抗菌スス竹 イシダ 税込¥802 ¥729 N426食洗機対応 箸箱シエナ イシダ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 究極の麺箸 イシダ 税込¥824 ¥749 バスケットへ かんたんおはし右手用 <ミッキー&ドナルド> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 客用箸 カフェボーダー5P イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ うさぎ物語 箸置付き2膳セット イシダ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ かんたんおはし左手用 <スヌーピー&ウッドストック> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ かんたんおはし右手用 <ミニー&デイジー> ピジョン 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ N225客用箸 細口鉄木 イシダ 税込¥428 ¥389 バスケットへ 客用箸 ホームカフェ5P イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ いつもありがとう プライムP イシダ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ だっこ猫さばとら イシダ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 客用箸銀イオン抗菌 イシダ 税込¥802 ¥729 バスケットへ 箸 霧氷 イシダ 税込¥1,208 ¥1,098 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き箸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品