曜日別特売

空調服(R) ベスト(男女兼用)

空調服(R) ベスト(男女兼用) - 空調服

遮熱シェードで頭部まで風が通るフルハーネス対応遮熱シェード仕様ベスト。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)素材裏チタンコーティングポプリン ポリエステル100%内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1197985650297シルバーLL1244868
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
1197986550297シルバー3L1325070
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
1197988150297シルバー4L1405270
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
1197996950297ネイビー4L1405270
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
1197998750297ネイビー6L1565670
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
1197992650297ネイビーM1164464
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする