アイトス
コックコート(男女兼用)
機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
色
ホワイト
サイズ
SS
胸廻(cm)
99
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
68
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
111
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12026668
861022
¥
5,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください