半袖衛生コート(男女兼用)

半袖衛生コート(男女兼用) - アイトス半袖衛生コート(男女兼用) - アイトス

通気性と清涼感ある肌触りが特徴の快適素材シャミラントロを使用。 SEK基準 制菌加工(一般用途)

サイズ5L胸廻(cm)136肩幅(cm)58袖丈(cm)26着丈(cm)68機能帯電防止(ルアナ糸使用)、涼感性、制菌性(マックスペック(R))素材シャミラントロ ポリエステル80%・綿20%内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12049707HH1002ホワイト1
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
12049777HH1002サックス7
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする