アイトス
衛生コート(男女兼用)
制菌性・低発塵性に優れ、ストレッチで動きやすいショート丈のブルゾンタイプ。 SEK基準 制菌加工(一般用途)
サイズ
5L
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
機能
帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペック(R))、低発塵性
素材
ストレッチツイル ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12049987
HH2102
ホワイト
1
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
12050057
HH2102
サックス
7
¥
6,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください