曜日別特売

アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量

アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量 - YAMAZEN(山善)アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量 - YAMAZEN(山善)アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量 - YAMAZEN(山善)アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量 - YAMAZEN(山善)アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量 - YAMAZEN(山善)アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量 - YAMAZEN(山善)アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量 - YAMAZEN(山善)アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量 - YAMAZEN(山善)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

アウトドア・レジャーの運搬に最適
握りやすいO字型ハンドル
小回り自在!ストッパー付きタイヤ
底板がカバー代わりでよりコンパクトに!片付けもラクラク
わずか5.4kgの超軽量モデル

用途アウトドア・レジャー時の荷物の運搬に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション 超軽量 ストッパー キャリーワゴン アウトドアキャリー アウトドア キャンプ 運搬材質フレーム:金属(スチール)、ポリエステル樹脂塗装 / タイヤ:PP、PVC / 張り材:(生地)ポリエステル質量(kg)5.4ベージュ容量(L)65耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外径寸法:43×78.5×50 (ハンドル含 90)、折りたたみ時サイズ:18×30×69.5内容量1台
取扱説明書:(0.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11528898LOW-50(BE)
オープン
8,998
値下げ
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする