曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に切換方式2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合、保護構造は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全128種類を絞り込む
電圧(V)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115383054GA220R-C4-B-1AC1000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115383214GA220R-C4-B-2AC2000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115383304GA220R-C4-BM-1AC1000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115383394GA220R-C4-BM-2AC2000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115383484GA220R-C6-B-1AC1000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115383574GA220R-C6-B-2AC2000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115383664GA220R-C6-BM-1AC1000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115383754GA220R-C6-BM-2AC2000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115383914GA220R-C8-B-1AC1000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115384004GA220R-C8-B-2AC2000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115384094GA220R-C8-BM-1AC1000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115384184GA220R-C8-BM-2AC2000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115384274GA220R-06-B-1AC1000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115384364GA220R-06-B-2AC2000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115384454GA220R-06-BM-1AC1000.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115384614GA220R-06-BM-2AC2000.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115407104GA220R-C4-B-3DC240.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
10日以内出荷
返品不可
115407194GA220R-C4-B-4DC120.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115407284GA220R-C4-BM-3DC240.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115407374GA220R-C4-BM-4DC120.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115407464GA220R-C6-B-3DC240.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
10日以内出荷
返品不可
115407554GA220R-C6-B-4DC120.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115407714GA220R-C6-BM-3DC240.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115407804GA220R-C6-BM-4DC120.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115407894GA220R-C8-B-3DC240.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
7日以内出荷
返品不可
115407984GA220R-C8-B-4DC120.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115408074GA220R-C8-BM-3DC240.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115408164GA220R-C8-BM-4DC120.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115408254GA220R-06-B-3DC240.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
10日以内出荷
返品不可
115408414GA220R-06-B-4DC120.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115408504GA220R-06-BM-3DC240.017ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115408594GA220R-06-BM-4DC120.034ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,660
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115455064GA220R-C4-BP-1AC1000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115455154GA220R-C4-BP-2AC2000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115455314GA220R-C4-BMP-1AC1000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115455404GA220R-C4-BMP-2AC2000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115455494GA220R-C6-BP-1AC1000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115455584GA220R-C6-BP-2AC2000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115455674GA220R-C6-BMP-1AC1000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115455764GA220R-C6-BMP-2AC2000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115455854GA220R-C8-BP-1AC1000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115456014GA220R-C8-BP-2AC2000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115456104GA220R-C8-BMP-1AC1000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115456194GA220R-C8-BMP-2AC2000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115456284GA220R-06-BP-1AC1000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115456374GA220R-06-BP-2AC2000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115456464GA220R-06-BMP-1AC1000.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115456554GA220R-06-BMP-2AC2000.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115463104GA220R-C4-BP-3DC240.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
115463194GA220R-C4-BP-4DC120.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
14,560
13,675
15,043(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする