曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置PAB接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合、保護構造は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全64種類を絞り込む
電圧
64種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115379894GA259R-C4-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115379984GA259R-C4-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380074GA259R-C4-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380164GA259R-C4-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380254GA259R-C6-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380414GA259R-C6-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380504GA259R-C6-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380594GA259R-C6-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380684GA259R-C8-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380774GA259R-C8-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380864GA259R-C8-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115380954GA259R-C8-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115381114GA259R-06-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115381204GA259R-06-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115381294GA259R-06-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115381384GA259R-06-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115395904GA259R-C4-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115395994GA259R-C4-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115396084GA259R-C4-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115396174GA259R-C4-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115396264GA259R-C6-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
7日以内出荷
返品不可
115396354GA259R-C6-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115396514GA259R-C6-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115396604GA259R-C6-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115396694GA259R-C8-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
7日以内出荷
返品不可
115396784GA259R-C8-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115396874GA259R-C8-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115396964GA259R-C8-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115397054GA259R-06-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
7日以内出荷
返品不可
115397214GA259R-06-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115397304GA259R-06-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115397394GA259R-06-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
13,860
13,038
14,342(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419884GA259R-C4-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115419974GA259R-C4-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115420064GA259R-C4-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115420154GA259R-C4-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115420314GA259R-C6-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115420404GA259R-C6-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115420494GA259R-C6-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115420584GA259R-C6-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115420674GA259R-C8-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115420764GA259R-C8-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115420854GA259R-C8-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115421014GA259R-C8-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115421104GA259R-06-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115421194GA259R-06-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115421284GA259R-06-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115421374GA259R-06-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115427854GA259R-C4-BK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
115428014GA259R-C4-BK-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
14,620
13,725
15,098(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする