パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115399064GA229R-C4-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,820
9,800
10,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
115399154GA229R-C4-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115399314GA229R-C4-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115399404GA229R-C4-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115399494GA229R-C6-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,820
9,800
10,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
115399584GA229R-C6-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115399674GA229R-C6-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115399764GA229R-C6-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115399854GA229R-C8-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,820
9,800
10,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
115400014GA229R-C8-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115400104GA229R-C8-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115400194GA229R-C8-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115400284GA229R-06-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,820
9,800
10,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
115400374GA229R-06-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115400464GA229R-06-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115400554GA229R-06-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
10,820
9,800
10,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431084GA229R-C4-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431174GA229R-C4-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431264GA229R-C4-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431354GA229R-C4-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431514GA229R-C6-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431604GA229R-C6-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431694GA229R-C6-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431784GA229R-C6-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431874GA229R-C8-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115431964GA229R-C8-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115432054GA229R-C8-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115432214GA229R-C8-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115432304GA229R-06-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115432394GA229R-06-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115432484GA229R-06-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115432574GA229R-06-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
11,580
10,488
11,537(税込)
11日以内出荷
返品不可
115437474GA229R-C4-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115437564GA229R-C4-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115437654GA229R-C4-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115437814GA229R-C4-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115437904GA229R-C6-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
7日以内出荷
返品不可
115437994GA229R-C6-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438084GA229R-C6-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438174GA229R-C6-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438264GA229R-C8-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438354GA229R-C8-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438514GA229R-C8-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438604GA229R-C8-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438694GA229R-06-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438784GA229R-06-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438874GA229R-06-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115438964GA229R-06-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
13,220
11,950
13,145(税込)
11日以内出荷
返品不可
115445514GA229R-C4-A2NKE-3DC24V0.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
13,980
12,638
13,902(税込)
11日以内出荷
返品不可
115445604GA229R-C4-A2NKE-4DC12V0.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
13,980
12,638
13,902(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする