曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置PAB接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全191種類を絞り込む
電圧
191種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
リード線長さ(mm)
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115590164GA250R-C4-E20-1AC100V5000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115590254GA250R-C4-E20M-1AC100V5000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115590414GA250R-C6-E20-1AC100V5000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115590504GA250R-C6-E20M-1AC100V5000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115590594GA250R-C8-E20-1AC100V5000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115590684GA250R-C8-E20M-1AC100V5000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115590774GA250R-06-E20-1AC100V5000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115590864GA250R-06-E20M-1AC100V5000.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115598994GA250R-C4-E2-1AC100V3000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
115599084GA250R-C4-E2M-1AC100V3000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
115599174GA250R-C6-E2-1AC100V3000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
115599264GA250R-C6-E2M-1AC100V3000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
115599354GA250R-C8-E2-1AC100V3000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
115599514GA250R-C8-E2M-1AC100V3000.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
115599604GA250R-06-E2-1AC100V3000.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
115599694GA250R-06-E2M-1AC100V3000.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
115605384GA250R-C4-E20-2AC200V5000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,550
14,100
15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
115605474GA250R-C4-E20M-2AC200V5000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,550
14,100
15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
115605564GA250R-C6-E20-2AC200V5000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,550
14,100
15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
115605654GA250R-C6-E20M-2AC200V5000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,550
14,100
15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
115605814GA250R-C8-E20-2AC200V5000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,550
14,100
15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
115605904GA250R-C8-E20M-2AC200V5000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,550
14,100
15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
115605994GA250R-06-E20-2AC200V5000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,550
14,100
15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
115606084GA250R-06-E20M-2AC200V5000.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,550
14,100
15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
115609404GA250R-C4-E2-2AC200V3000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,350
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
115609494GA250R-C4-E2M-2AC200V3000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,350
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
115609584GA250R-C6-E2-2AC200V3000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,350
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
115609674GA250R-C6-E2M-2AC200V3000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,350
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
115609764GA250R-C8-E2-2AC200V3000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,350
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
115609854GA250R-C8-E2M-2AC200V3000.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,350
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
115610014GA250R-06-E2-2AC200V3000.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,350
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
115610104GA250R-06-E2M-2AC200V3000.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
15,350
13,925
15,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
115629274GA250R-C4-E20-3DC24V5000.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115629364GA250R-C4-E20-4DC12V5000.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115629454GA250R-C4-E20M-3DC24V5000.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115629614GA250R-C4-E20M-4DC12V5000.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115629704GA250R-C6-E20-3DC24V5000.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
115629794GA250R-C6-E20-4DC12V5000.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115629884GA250R-C6-E20M-3DC24V5000.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115629974GA250R-C6-E20M-4DC12V5000.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115630064GA250R-C8-E20-3DC24V5000.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115630154GA250R-C8-E20-4DC12V5000.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115630314GA250R-C8-E20M-3DC24V5000.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115630404GA250R-C8-E20M-4DC12V5000.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115630494GA250R-06-E20-3DC24V5000.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
115630584GA250R-06-E20-4DC12V5000.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115630674GA250R-06-E20M-3DC24V5000.017ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115630764GA250R-06-E20M-4DC12V5000.034ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/8【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,930
12,625
13,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
115638464GA250R-C4-E2-3DC24V3000.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
115638554GA250R-C4-E2-4DC12V3000.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ4ワンタッチ継手【P・R1・R2ポート】Rc1/8
13,730
12,450
13,695(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする