曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GA□39Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置オールポートブロック種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全192種類を絞り込む
電圧
192種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115579914GA239R-C4-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580004GA239R-C4-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580094GA239R-C6-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580184GA239R-C6-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580274GA239R-C8-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580364GA239R-C8-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580454GA239R-06-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580614GA239R-06-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115585354GA239R-C4-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115585514GA239R-C4-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115585604GA239R-C6-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115585694GA239R-C6-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115585784GA239R-C8-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115585874GA239R-C8-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115585964GA239R-06-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115586054GA239R-06-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115591814GA239R-C4-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115591904GA239R-C4-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115591994GA239R-C6-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592084GA239R-C6-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592174GA239R-C8-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592264GA239R-C8-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592354GA239R-06-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592514GA239R-06-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115600574GA239R-C4-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115600664GA239R-C4-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115600754GA239R-C6-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115600914GA239R-C6-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601004GA239R-C8-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601094GA239R-C8-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601184GA239R-06-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601274GA239R-06-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115611774GA239R-C4-E20-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
7日以内出荷
返品不可
115611864GA239R-C4-E20-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115611954GA239R-C4-E20M-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115612114GA239R-C4-E20M-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115612204GA239R-C6-E20-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
7日以内出荷
返品不可
115612294GA239R-C6-E20-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115612384GA239R-C6-E20M-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115612474GA239R-C6-E20M-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115612564GA239R-C8-E20-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
7日以内出荷
返品不可
115612654GA239R-C8-E20-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115612814GA239R-C8-E20M-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115612904GA239R-C8-E20M-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115612994GA239R-06-E20-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115613084GA239R-06-E20-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115613174GA239R-06-E20M-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115613264GA239R-06-E20M-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115621304GA239R-C4-E2-3DC24V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
7日以内出荷
返品不可
115621394GA239R-C4-E2-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする