曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置ABR接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全384種類を絞り込む
電圧
384種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115580704GA249R-C4-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580794GA249R-C4-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580884GA249R-C6-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115580974GA249R-C6-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115581064GA249R-C8-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115581154GA249R-C8-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115581314GA249R-06-E20-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115581404GA249R-06-E20M-1AC100V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115586214GA249R-C4-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115586304GA249R-C4-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115586394GA249R-C6-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115586484GA249R-C6-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115586574GA249R-C8-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115586664GA249R-C8-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115586754GA249R-06-E2-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115586914GA249R-06-E2M-1AC100V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592604GA249R-C4-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592694GA249R-C4-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592784GA249R-C6-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592874GA249R-C6-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115592964GA249R-C8-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115593054GA249R-C8-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115593214GA249R-06-E20-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115593304GA249R-06-E20M-2AC200V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,200
12,863
14,149(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601364GA249R-C4-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601454GA249R-C4-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601614GA249R-C6-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601704GA249R-C6-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601794GA249R-C8-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601884GA249R-C8-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115601974GA249R-06-E2-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115602064GA249R-06-E2M-2AC200V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
14,000
12,688
13,957(税込)
11日以内出荷
返品不可
115613354GA249R-C4-E20-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
7日以内出荷
返品不可
115613514GA249R-C4-E20-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115613604GA249R-C4-E20M-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115613694GA249R-C4-E20M-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115613784GA249R-C6-E20-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
7日以内出荷
返品不可
115613874GA249R-C6-E20-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115613964GA249R-C6-E20M-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115614054GA249R-C6-E20M-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115614214GA249R-C8-E20-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
7日以内出荷
返品不可
115614304GA249R-C8-E20-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115614394GA249R-C8-E20M-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115614484GA249R-C8-E20M-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115614574GA249R-06-E20-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
7日以内出荷
返品不可
115614664GA249R-06-E20-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115614754GA249R-06-E20M-3DC24V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115614914GA249R-06-E20M-4DC12V0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,580
11,388
12,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
115622884GA249R-C4-E2-3DC24V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
12,380
11,213
12,334(税込)
7日以内出荷
返品不可
115622974GA249R-C4-E2-4DC12V0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
12,380
11,213
12,334(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする