パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA□19Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全128種類を絞り込む
電圧
128種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
消費電力(W)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115397484GA219R-C4-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
7日以内出荷
返品不可
115397574GA219R-C4-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115397664GA219R-C4-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
7日以内出荷
返品不可
115397754GA219R-C4-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115397914GA219R-C6-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
6日以内出荷
返品不可
115398004GA219R-C6-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115398094GA219R-C6-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115398184GA219R-C6-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115398274GA219R-C8-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
7日以内出荷
返品不可
115398364GA219R-C8-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115398454GA219R-C8-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115398614GA219R-C8-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115398704GA219R-06-A2N-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
7日以内出荷
返品不可
115398794GA219R-06-A2N-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115398884GA219R-06-A2NM-3DC24V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115398974GA219R-06-A2NM-4DC12V0.40.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
7,720
6,988
7,687(税込)
11日以内出荷
返品不可
115429504GA219R-C4-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115429594GA219R-C4-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115429684GA219R-C4-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115429774GA219R-C4-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115429864GA219R-C6-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115429954GA219R-C6-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430114GA219R-C6-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430204GA219R-C6-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430294GA219R-C8-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430384GA219R-C8-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430474GA219R-C8-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430564GA219R-C8-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430654GA219R-06-A2NK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430814GA219R-06-A2NK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430904GA219R-06-A2NMK-3DC24V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.017
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115430994GA219R-06-A2NMK-4DC12V0.40主弁・パイロット弁個別排気形0.034
8,480
7,675
8,443(税込)
11日以内出荷
返品不可
115443864GA219R-C4-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,920
8,063
8,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
115443954GA219R-C4-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115444114GA219R-C4-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115444204GA219R-C4-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115444294GA219R-C6-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,920
8,063
8,869(税込)
7日以内出荷
返品不可
115444384GA219R-C6-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115444474GA219R-C6-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115444564GA219R-C6-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115444654GA219R-C8-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115444814GA219R-C8-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115444904GA219R-C8-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115444994GA219R-C8-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115445084GA219R-06-A2NE-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115445174GA219R-06-A2NE-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115445264GA219R-06-A2NME-3DC24V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.005
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115445354GA219R-06-A2NME-4DC12V0.10.2主弁・パイロット弁集中排気形0.01
8,920
8,063
8,869(税込)
11日以内出荷
返品不可
115451904GA219R-C4-A2NKE-3DC24V0.10主弁・パイロット弁個別排気形0.005
9,680
8,750
9,625(税込)
11日以内出荷
返品不可
115451994GA219R-C4-A2NKE-4DC12V0.10主弁・パイロット弁個別排気形0.01
9,680
8,750
9,625(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする