曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA□19Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全64種類を絞り込む
電圧
64種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115533464GA219R-C4-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
6日以内出荷
返品不可
115533554GA219R-C4-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115533714GA219R-C4-M-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115533804GA219R-C4-M-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115533894GA219R-C6-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
7日以内出荷
返品不可
115533984GA219R-C6-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115534074GA219R-C6-M-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115534164GA219R-C6-M-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115534254GA219R-C8-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
7日以内出荷
返品不可
115534414GA219R-C8-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115534504GA219R-C8-M-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115534594GA219R-C8-M-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115534684GA219R-06-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
7日以内出荷
返品不可
115534774GA219R-06-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115534864GA219R-06-M-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115534954GA219R-06-M-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
7,030
6,363
6,999(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543084GA219R-C4-K-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543174GA219R-C4-K-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543264GA219R-C4-MK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543354GA219R-C4-MK-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543514GA219R-C6-K-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543604GA219R-C6-K-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543694GA219R-C6-MK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543784GA219R-C6-MK-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543874GA219R-C8-K-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115543964GA219R-C8-K-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115544054GA219R-C8-MK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115544214GA219R-C8-MK-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115544304GA219R-06-K-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115544394GA219R-06-K-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115544484GA219R-06-MK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115544574GA219R-06-MK-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
7,790
7,050
7,755(税込)
11日以内出荷
返品不可
115562254GA219R-C4-H-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115562414GA219R-C4-H-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115562504GA219R-C4-MH-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115562594GA219R-C4-MH-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115562684GA219R-C6-H-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
115562774GA219R-C6-H-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115562864GA219R-C6-MH-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115562954GA219R-C6-MH-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115563114GA219R-C8-H-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115563204GA219R-C8-H-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115563294GA219R-C8-MH-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115563384GA219R-C8-MH-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115563474GA219R-06-H-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
115563564GA219R-06-H-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115563654GA219R-06-MH-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115563814GA219R-06-MH-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
7,530
6,825
7,508(税込)
11日以内出荷
返品不可
115568714GA219R-C4-HK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
8,290
7,513
8,264(税込)
11日以内出荷
返品不可
115568804GA219R-C4-HK-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
8,290
7,513
8,264(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする