Wichard
シンブルスナップシャックル
ウイチャード社のセイルボート用シンブルスイブルスナップシャックル。
17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。
シンブル付きで、ロープへの負担が軽減します。
用途
セイルボートのスピンハリヤード等に使用。
材質
17-4PHステンレス
質量(g)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
破断強度(kg)
ロープ径(Φmm)
安全荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605408
2493
2000
12Φ
960
全長:95 A:16Φ B:12Φ
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
11605417
2495
2400
14Φ
1280
全長:110 A:21Φ B:14Φ
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください