Wichard
スイブルスナップシャックル
ウイチャード社のセイルボート用スイブルスナップシャックル。
17-4PHステンレスを使用した高強度のRacing Yacht用スナップシャックルです。
用途
セイルボートのスピンハリヤード等に使用。
材質
17-4PHステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
破断強度(kg)
安全荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11605381
2473
【ボート】~35ft
65
2000
960
全長:70 A:16Φ B:11Φ
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
11605390
2475
【ボート】~45ft
136
3700
1280
全長:90 A:22Φ B:14Φ
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
11605399
2477
【ボート】~60ft
353
7000
2800
全長:120 A:27Φ B:20Φ
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください